Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Oszillator MEMS 1050MHz, 8-Pin 3.05 x 3.05 x 0.95mm μMAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1898323
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX2620EUA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
mems oszillator
oszillator
Oszillator-Typ = MEMS
Ausgangsfrequenz max. = 1050MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäusetyp = μMAX
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3.05 x 3.05 x 0.95mm
Länge = 3.05mm
Breite = 3.05mm
Höhe = 0.95mm
Betriebstemperatur max. = 85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Frequenzsynthese (PLL, VCO), Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
MEMS
Ausgangsfrequenz max.:
1050MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäusetyp:
μMAX
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3.05 x 3.05 x 0.95mm
Länge:
3.05mm
Breite:
3.05mm
Höhe:
0.95mm
Betriebstemperatur max.:
85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1898323, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Silizium-Oszillatoren, Maxim Integrated, MAX2620EUA+, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, MEMS Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 26 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.