Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Kf F2 Special Contacts, Typ Reiniger für elektrische Kontakte Kontaktspray, Spray, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1896842
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     1001
EAN/GTIN:
     3488970010019
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Kontakt-Spray
Kontaktreiniger
Reiniger-Typ = Reiniger für elektrische Kontakte
Handelsname = F2 Special Contacts
Gebinde Typ = Spray
Gebindegröße = 500 ml
Produktkategorie = Kontaktreiniger

F2 Spezialkontakt-Spray 500 ml Elektrischer Kontaktreiniger GHS-Anweisungen/Beschriftung Entflammbar (GHS02) (GHS-02-FLAMMABLE_SY_00), Reizend (GHS07) (GHS-07-IRRITANT_SY_00), Umweltgefahr (GHS09) (GHS-09-ENV-ADHS_SY_00). GHS/H Gefahrenhinweise H 222: Hochentzündlich. (H 222), H229: Druckbehälter: Kann bei Erwärmung platzen. (H 229), H 315: Verursacht Hautreizungen. (H 315), H 336: Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen. (H 336), H 411: Giftig für Wasserlebeleben, mit langlebigen Auswirkungen. (H 411). GHS-Sicherheitshinweise P 102: Von Kindern fernhalten (P 102), P 210: Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten - Rauchen verboten. (P 210), P 211: Nicht auf eine offene Flamme oder eine andere Zündquelle sprühen. (P 211), P 251: Druckbehälter - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nach Gebrauch (P 251), P 261: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfe/Spray nicht einatmen. (P 261), P 271: Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden. (P 271), P 410+412: Vor Sonnenlicht schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen (P 410+412), P 501B: Entsorgen Sie den Inhalt/Behälter in einem Recyclingzentrum (P 501B). Inhalt 500 ml.
Weitere Informationen:
Reiniger-Typ:
Reiniger für elektrische Kontakte
Handelsname:
F2 Special Contacts
Gebinde Typ:
Spray
Gebindegröße:
500 ml
Produktkategorie:
Kontaktreiniger
Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, kontakt chemie kontaktreiniger, kontakt reiniger, kontaktreiniger 500 ml, 1896842, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Elektronik-Reiniger, CRC Kf, 1001, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Electronics Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.