Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK Leiterplattensteckverbinder Gehäuse Stecker 5.08mm, 4-polig / 1-reihig,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK Leiterplattensteckverbinder Gehäuse Stecker 5.08mm, 4-polig / 1-reihig,
TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK Leiterplattensteckverbinder Gehäuse Stecker 5.08mm, 4-polig / 1-reihig,
Artikel-Nr.:
     108EL-1895996
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     770827-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 5.08mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Commercial MATE-N-LOK
Zur Verwendung mit = Stiftgehäuse (Kappe)
Länge = 38.96mm
Breite = 23.83mm
Gehäusematerial = Nylon

TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK Steckergehäuse (Steckdosengehäuse), frei hängend. Frei hängende Commercial MATE-N-LOK Buchsengehäuse (Stecker) mit einer Mittellinie von 5,08 mm, die Crimp-Buchsenleistenkontakte aufnehmen (siehe Best.-Nr. ; 710-0554 710-0554 (typisch)). Diese frei hängenden Commercial MATE-N-LOK Buchsengehäuse (Stecker) bestehen aus UL 94V-2-Nylon-GF, sind vollständig polarisiert, verfügen über integrierte Kontaktstabilisierung und selbsteinstellende Merkmale und Verriegelungen, um sicherzustellen, dass die Steckverbinderhälften bei starken Stößen und Vibrationen zusammenhalten. Passende Steckverbinder siehe Commercial MATE-N-LOK-Stiftleisten für die vertikale (Best.-Nr. ; 520-264 520-264 (typisch)) und rechtwinklige Montage (Best.-Nr. ; 520-346 520-346 (typisch)) und Commercial MATE-N-LOK-Buchsenleisten für die senkrechte Leiterplattenmontage (Best.-Nr. ; 520-258 520-258 (typisch)) Ein codierter Stecker ist ebenfalls verfügbar - siehe Bestell-Nr. ; 712-2261 712-2261
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
5.08mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Commercial MATE-N-LOK
Zur Verwendung mit:
Stiftgehäuse (Kappe)
Länge:
38.96mm
Breite:
23.83mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse 4-polig, 1895996, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 7708271, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.200,00*
1 Packung enthält 5.000 Stück (€ 0,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.