Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CST-100 II Leiterplattensteckverbinder Gehäuse Buchse 2.54mm, 5-polig / 1-reihig, Kabelmontage für


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity CST-100 II Leiterplattensteckverbinder Gehäuse Buchse 2.54mm, 5-polig / 1-reihig, Kabelmontage für
TE Connectivity CST-100 II Leiterplattensteckverbinder Gehäuse Buchse 2.54mm, 5-polig / 1-reihig, Kabelmontage für
Artikel-Nr.:
     108EL-1895904
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1375820-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder raster ...
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = CST-100 II
Länge = 13.21mm
Breite = 12.95mm

Nicht austauschbar mit CST-100-Kontakten und -gehäusen. TE Connectivity, Steckdosengehäuse CST 100 II. Te Connectivity bietet eine Reihe von frei hängenden Gehäusen mit einer Mittellinie von 2,54 mm für Kabel-Platine-Anwendungen. Die Serie CST 100 II besteht aus einem brillanten UL 94V-0 Nylon GF und verfügt über Verriegelungen mit Polarisierungslasche für sicheres Stecken und Ausrichten. Diese Gehäuse passen zur Serie te Connectivity "MTA-100". Eigenschaften und Vorteile:. • hergestellt aus robustem Nylon GF • 2,54 mm Mittellinie • Verriegelungs- und Ausrichtungsgehäuse für ein sicheres Stecken und eine korrekte Ausrichtung. • Aufnahme von 22-26 AWG-Draht • Betriebstemperaturen von -55 °C bis 105 °C. • Starkes Stecken ohne Trennungen bei Vibrationen oder Stößen. Anwendungen:. • Medizinische Instrumente • Kfz-Steuerungen • Kopierer • Geräte • Kommerzielle Drucker • Verkaufsautomaten • Computer • Mess- und Prüfgeräte • Telekommunikation • Lagereinrichtungen. Benötigen Sie Steckdosencrimps? Siehe ; 909-7390 909-7390
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
CST-100 II
Länge:
13.21mm
Breite:
12.95mm
Weitere Suchbegriffe: printklemme 5polig, 1895904, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 13758205, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 914,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 9.000 Stück (ab € 0,10166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.133,28*
€ 1.348,6032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.007,01*
€ 1.198,3419
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 980,55*
€ 1.166,8545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 953,01*
€ 1.134,0819
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 914,94*
€ 1.088,7786
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.