Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU MTE Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1895852
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-104362-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
stiftleiste
te connectivity stiftleiste
Serie = AMPMODU MTE
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 3.0A

Das te Connectivity (TE) AMPMODU MTE-Verbindungssystem wird in Kabel-Platine- und Kabel-Kabel-Anwendungen eingesetzt und ist in vielen Arten von elektronischen Geräten wie Computern, Kopierern, kommerziellen Druckern, Geräten, medizintechnischen Geräten und Kfz-Steuerungen zu finden. Das Produkt implementiert IDC-Kontakte (Isolation Displacement Contacts) oder Crimp-Snap-In-Kontakte, um den Anforderungen des Kunden gerecht zu werden.Montageausführungen bieten eine Verriegelung und Polarisierung Kupplungsummantelungen ermöglichen die Verbindung von kleineren Buchsen- und Stiftbaugruppen mit Führungsrippen zu größeren ein- oder zweireihigen Raststeckverbindern Erhältlich in drei Ausführungen Die Option ″Schwaden″ auf den Pfosten sorgt für Halt auf der PC-Platine Die Hochtemperaturoption ist SMD-kompatibel Passende Größen: 2-25 Positionen pro Reihe Anwendungen Informationsüberlagerung Kfz-Steuerungen Kopiergeräte Geräte Kommerzielle Drucker Verkaufsautomaten Computer Messtechnik und Prüfgeräte Telekommunikation Lagereinrichtungen
Weitere Informationen:
Serie:
AMPMODU MTE
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
3.0A
Weitere Suchbegriffe: 1895852, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 51043621, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,9705*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 70 Stück (ab € 0,82815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,1506*
€ 89,42921
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,2602*
€ 88,36964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,2604*
€ 83,60988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,34*
€ 80,1346
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,9705*
€ 68,9849
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.