Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1895794
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-215915-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Buchse
Raster = 2.54mm
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1A
Kontaktbeschichtung = Gold
Serie = AMP-LATCH
Betriebstemperatur min. = -65.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 500,0 V ac
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

AMP-Latch-IDC-Flachbandkabelbuchsensteckverbinder von TE Connectivity, MIL-Spezifikation. Steckverbinder TE Connectivity für Flachbandkabel von mit 1,27 mm (0,05 Zoll) Rastermaß. In diese Buchsenleisten-Steckverbinderkontakte passen eckige oder runde 0,64 mm (0,025 Zoll) Stifte mit und einer Mindestlänge von 6,22 mm (0,245 Zoll) und einer Höchstlänge von 4,45 mm (0,175 Zoll), die u. U. vorher in die Leiterplatte gelötet wurden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Buchse
Raster:
2.54mm
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1A
Kontaktbeschichtung:
Gold
Serie:
AMP-LATCH
Betriebstemperatur min.:
-65.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
500,0 V ac
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: idc-steckverbinder 20 pin, idc steckverbinder, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, 1895794, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 22159150, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.451,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,96774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.598,625*
€ 1.902,36375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.581,465*
€ 1.881,94335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.520,295*
€ 1.809,15105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.482,72*
€ 1.764,4368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.451,61*
€ 1.727,4159
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.