Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1895769
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658622-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
IDC-Steckverbinder
idc-steckverbinder 20 pin
idc steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Buchse
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 1A
Kontaktbeschichtung = Gold, Palladium Nickel
Serie = AMP-LATCH - NOVO
Betriebstemperatur min. = -65.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 250,0 V ac
Gehäusematerial = Thermoplast

DIN 41651, DIN EN 60352-3/4. Te Connectivity IDC-Flachbandkabelsteckverbinder der Serie Novo. Die IDC-Flachbandkabelsteckverbinder der Serie Novo von TE wurden entwickelt, um Hand in Hand mit kompatiblen Flachbandkabeln zu arbeiten und eine Kabelbaugruppe zu erstellen. Mit militärischer und mittiger Polarisierung ist die Serie Novo für IDC-Flachbandkabelsteckverbinder mit mittig und militärisch polarisierten Zentren und einem passenden Raster von 2,54 x 2,54 für Flachbandkabel mit 1,27 mm Rastermaß vorgesehen. Diese AMP-LATCH Novo-IDC-Flachbandkabelsteckverbinder bestehen aus UL 94V-0-Thermoplast mit zwei Reihen von IDC-duplexbeschichteten Gabelkontakten und nehmen Kabeldurchmesser von 28–26 AWG auf. Im Lieferumfang dieser AMP-LATCH Novo-Gehäusebaugruppen ist eine Abdeckung enthalten, und optionale Zugentlastungen sind erhältlich. IDC ist die Abkürzung für Isolation-Displacement-Steckverbinder. Diese elektrischen Steckverbinder wurden für Flachbandkabel und Telekommunikationsanwendungen entwickelt. Sie werden auch als isolierdurchstoßende Kontakte (IPCs) bezeichnet. Funktionen • Steckverbindersystem - Kabel-Platine • Stimmgabelkontakt bietet ein militärisch zugelassenes Design zu einem günstigen Preis • Wahl der Duplex-Vergoldung auf Kontaktsteckfläche • Gewählte Konfigurationen mit 10 bis 64 Positionen erhältlich • Kontaktdesign sorgt für eine gleichmäßige Verriegelung von Kontakten und Gehäusen mit Steckverbinderabdeckung. Zugentlastung und Buchsen müssen getrennt bestellt werden
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Buchse
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
1A
Kontaktbeschichtung:
Gold, Palladium Nickel
Serie:
AMP-LATCH - NOVO
Betriebstemperatur min.:
-65.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
250,0 V ac
Gehäusematerial:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: 1895769, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 16586224, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,50*
€ 93,415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,28*
€ 91,9632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,17*
€ 89,4523
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,06*
€ 84,5614
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,78*
€ 72,3282
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.