| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1894895 Herst.-Nr.: 3-104-047 EAN/GTIN: 5059045379850 |
| |
|
| | |
| Montagetyp = Tafelmontage Gender = Buchse Nennstrom = 8.8A Betriebsspannung = 294 V
IEC-Steckdosenleiste 400 V dc, Snap-In-Montage, Vorderseite, Schnellanschluss oder Leiterplattenklemmen.Frontplattenmontage: Snap-In-Version von der Vorderseite Steckdosenleiste, Schutzklasse I Schnellverbindungs- oder Leiterplatten-Anschlussklemmen Hot-Plug-fähig zum Trennen unter Last bis zu 2,6 kW Ideal für kompakte PDU-Anwendungen mit einer Betriebstemperatur von bis zu 105 °C. Kompatibel mit Kabelhaltesystem Weitere Informationen: | | Montagetyp: | Tafelmontage | Gender: | Buchse | Nennstrom: | 8.8A | Betriebsspannung: | 294 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1894895, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, 3104047, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors |
| | |
| |