Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F4 ARM Cortex M4 32bit SMD 512 KB LQFP 144-Pin 180MHz 256 KB RAM 2xUSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1894057
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F429ZET6
EAN/GTIN:
     5059045383079
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = STM32F4
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 144
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 512 KB
Grenzfrequenz = 180MHz
RAM Speicher-Größe = 256 KB
USB-Kanäle = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 6
Versorgungsspannnung typ. = 1,7→ 3,6 V
Programmspeicher-Typ = Flash

Die STM32F427xx- und STM32F429xx-Geräte basieren auf dem leistungsstarken Arm ® Cortex ®-M4 32-Bit-RISC-Kern, der mit einer Frequenz von bis zu 180 MHz arbeitet. Der Cortex-M4-Kern verfügt über eine Gleitkommaeinheit (FPU) mit einfacher Präzision, die alle ARM®-Datenverarbeitungsanweisungen und Datentypen mit einfacher Präzision unterstützt. Er implementiert auch einen vollständigen Satz an DSP-Anleitungen und eine Speicherschutzeinheit (MPU), die die Anwendungssicherheit erhöht. Die STM32F427xx- und STM32F429xx-Geräte verfügen über integrierte Hochgeschwindigkeits-Speicher (Flash-Speicher bis zu 2 MByte, bis zu 256 KByte SRAM), bis zu 4 KByte Backup-SRAM und eine umfangreiche Auswahl an erweiterten E/As und Peripheriegeräten, die an zwei APB-Busse, zwei AHB-Busse und eine 32-Bit-Multi-AHB-Bus-Matrix angeschlossen sind. Alle Geräte bieten drei 12-Bit-ADCs, zwei DACs, eine RTC mit geringer Leistungsaufnahme, zwölf 16-Bit-Universalzeitgeber einschließlich zwei PWM-Zeitgebern für die Motorsteuerung, zwei 32-Bit-Universalzeitgeber. Sie bieten außerdem standardisierte und erweiterte Kommunikationsschnittstellen.
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F4
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
144
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
512 KB
Grenzfrequenz:
180MHz
RAM Speicher-Größe:
256 KB
USB-Kanäle:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
6
Versorgungsspannnung typ.:
1,7→ 3,6 V
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 1894057, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F429ZET6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.