| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1893957 Herst.-Nr.: 1893957 EAN/GTIN: 5059044135440 |
| |
|
| | |
| Montagetyp = PCB Farbe = Schwarz Kontaktmaterial = Kupferlegierung Gehäusematerial = Thermoplast
Schwarzer RCA-Cinch-Steckverbinder von RS Pro Diese einzelnen Cinch-Cinch-Steckverbinder unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro bieten eine kostengünstige und ausgezeichnete Verbindung für eine Vielzahl von professionellen Audiogeräten. Die Steckverbinder verfügen über eine Durable Thermoplast-Gehäusekonstruktion mit Kontakten aus Kupferlegierung, die für hohe Leistung und Zuverlässigkeit sorgen. Der Steckverbinder ist für die Leiterplattenmontage geeignet und verfügt über einen schwarzen Einsatz zur einfachen Identifizierung. Eigenschaften und Vorteile Durable Thermoplast-Gehäuse für ausgezeichnete Haltbarkeit Kontakte aus Kupferlegierung sorgen für eine zuverlässige Verbindung Geeignet für die Leiterplattenmontage Kontaktwiderstand: Max. 30 mΩ @ 100 mA ac max 1 kHz Durchschlagsfestigkeit: 500 V ac @ 60 Hz für 1 Minute Isolationswiderstand: 4000 Einsetz- und Auszugsvorgänge Einsteckkraft: 0,03∼3,0 kg Auszugskraft: 0,03∼3,0 kg Anwendungen RCA-Cinch-Steckverbinder (auch als Cinch Connectors bekannt) ermöglichen den Anschluss von A/V-Geräten (Audio und Visual) und sind in einer Reihe von Geräten enthalten, darunter: Computer Mischpulte Fernsehgeräte Warum RS PRO? RS Pro ist unsere eigene Markenserie und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, hochwertigen Produkten mit größerer Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Montagetyp: | PCB | Farbe: | Schwarz | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Gehäusematerial: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1893957, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Cinchstecker und -buchsen, RS PRO, FC68371, Connectors, AV Connectors, RCA Connectors |
| | |
| |