Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung STM706TM6F, SO 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1892101
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM706TM6F
EAN/GTIN:
     5059045817185
Suchbegriffe:
1892101
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Manueller Reset = Ja
Power-Fail-Erkennung = Ja
Ausgangstreiber = Aktiv-High
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Überwachungsspannung max. = 3.15V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

Die STM70x-Supervisor sind eigenständige Geräte, die Mikroprozessor-Überwachungsfunktionen bieten. Eine präzise Spannungsreferenz und ein Komparator überwacht den VCC-Eingang auf einen Zustand außerhalb der Toleranz. Wenn ein unzulässiger VCC-Zustand auftritt, wird der Reset-Ausgang (RST) zwangsweise auf niedrig (oder hoch bei RST) gesetzt. Diese Geräte bieten außerdem einen Watchdog-Zeitgeber (außer STM708T/S/R) sowie einen Leistungsausfall-Komparator, um dem System eine frühzeitige Warnung vor drohendem Stromausfall zu geben. Das STM706P-Gerät ist identisch mit dem STM706R-Gerät, mit der Ausnahme, dass sein Reset-Ausgang aktiv hoch ist. Diese Geräte sind in einem 8-poligen Standard-SOIC-Gehäuse oder einem platzsparenden 8-poligen TSSOP-Gehäuse erhältlich.Präzisions-VCC- T: 3,00 V ≤ VRST ≤ 3,15 V S: 2,88 V ≤ VRST ≤ 3,00 V. R: STM706P: 2,59 V ≤ VRST ≤ 2,70 V RST- und RST-Ausgänge 200 ms (typ.) Trec Watchdog-Zeitgeber - 1,6 s (typ.) Manueller Reset-Eingang (MR) Leistungsausfallkomparator (PFI/PFO) Niedriger Versorgungsstrom - 40 μA (typ.) GuaranteedRST(RST)-Anweisung bis VCC = 1,0 V. Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C (Industrieausführung)
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Manueller Reset:
Ja
Power-Fail-Erkennung:
Ja
Ausgangstreiber:
Aktiv-High
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Überwachungsspannung max.:
3.15V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,883* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.