Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung STM6601CM2DDM6F, TDFN 12-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1892069
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM6601CM2DDM6F
EAN/GTIN:
     5059045825562
Suchbegriffe:
1892069
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Manueller Reset = Ja
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TDFN
Pinanzahl = 12
Abmessungen = 3 x 2 x 0.75mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Betriebsspannung: 1,6 V bis 5,5 V Niedriger Standby-Strom von 0,6 μA Einstellbare Smart Reset ® -Assertionsverzögerungszeit, gesteuert durch externe CSRD Einschaltdauer wird in erster Linie durch Drucktastenbetätigung (STM6600) oder durch einen festen Zeitraum, ton_BLANK(STM6601), bestimmt Entprellte Band SR-Eingänge PBand SRESD-Eingänge halten Spannungen von bis zu ±15 kV (Luftentladung) ±8 kV (Kontaktentladung) stand Die Aktiv-High- oder Aktiv-Low-Enable-Ausgangsoption (enor EN) ermöglicht die Steuerung von MOSFET, DC/DC-Wandler, Regler usw. Sicherer Start, Interrupt, Smart Reset oder Abschaltung per Drucktaste Präzise 1,5-V-Spannungsreferenz mit 1 % Genauigkeit Industrielle Betriebstemperatur: -40 bis +85 °C. Erhältlich in TDFN12 2 x 3 mm-Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Manueller Reset:
Ja
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TDFN
Pinanzahl:
12
Abmessungen:
3 x 2 x 0.75mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,50*
€ 18,445
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.