| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1891932 Herst.-Nr.: STM1818SWX7F EAN/GTIN: 5059045415497 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Supervisors = 1 Manueller Reset = Ja Ausgangstreiber = Activ-Low, Open Drain Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-23 Pinanzahl = 3 Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.02mm Überwachungsspannung max. = 3 V, 3.3V Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Arbeitsspannnung min. = 1 V
Reset-Stromkreis-IC, STMicroelectronics Weitere Informationen: | | Anzahl der Supervisors: | 1 | Manueller Reset: | Ja | Ausgangstreiber: | Activ-Low, Open Drain | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOT-23 | Pinanzahl: | 3 | Abmessungen: | 3.04 x 1.4 x 1.02mm | Überwachungsspannung max.: | 3 V, 3.3V | Arbeitsspannnung max.: | 5,5 V | Arbeitsspannnung min.: | 1 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1891932, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, STMicroelectronics, STM1818SWX7F, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors |
| | |
| |