Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEJN 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar, +60°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891695
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     C1995899872
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1891695
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Druckluftwerkzeuge
Ausblaspistolen
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Betriebsdruck = 10bar
Typ = Druckluftpistole
Maximale Betriebstemperatur = +60°C

Leicht und flexibel Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öl, Lösungsmittel und andere nicht-wässrige Lösungen Ausgezeichnete ability und Crimpbeständigkeit Lange Lebensdauer mit hervorragenden Alterungseigenschaften Ausgezeichnete Abriebfestigkeit Erhältlich in den Serien 310, 315 und 410
Weitere Informationen:
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Betriebsdruck:
10bar
Typ:
Druckluftpistole
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.