Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEJN 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar, +60°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891694
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     C1995899871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1891694
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Druckluftwerkzeuge
Ausblaspistolen
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Betriebsdruck = 10bar
Typ = Druckluftpistole
Maximale Betriebstemperatur = +60°C

Leicht und flexibel Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öl, Lösungsmittel und andere nicht-wässrige Lösungen Ausgezeichnete ability und Crimpbeständigkeit Lange Lebensdauer mit hervorragenden Alterungseigenschaften Ausgezeichnete Abriebfestigkeit Erhältlich in den Serien 310, 315 und 410
Weitere Informationen:
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Betriebsdruck:
10bar
Typ:
Druckluftpistole
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.