Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SVF, SMD Polymerkondensator 1mF ±20% / 16V dc, Ø 10mm, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891612
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SVF1000MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Technologie = Polymer
Kapazität = 1mF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 16mΩ
Anschlussraster = 4.6mm
Toleranz = ±20%
Länge = 10.3mm
Tiefe = 10.3mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Abmessungen = 10.3 x 10.3 x 10mm
Serie = SVF
Elektrolyt-Typ = Fest
Leckstrom = 3,2 mA

Hochspannung: max. 50 V dc Große Kapazität (max. 1000 μF) 125 °C 1000 h Halogenfrei
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
1mF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
16mΩ
Anschlussraster:
4.6mm
Toleranz:
±20%
Länge:
10.3mm
Tiefe:
10.3mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Abmessungen:
10.3 x 10.3 x 10mm
Serie:
SVF
Elektrolyt-Typ:
Fest
Leckstrom:
3,2 mA
Weitere Suchbegriffe: Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 16v, becherelko, panasonic smd kondensator, 1891612, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 16SVF1000MX, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,00*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,832*
€ 3,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.