Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Mikrocontroller RX65N RXv2 32bit SMD 1 MB LFQFP 64-Pin 120MHz 256 KB RAM USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891607
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     R5F56519BDFM#30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = RX65N
Gehäusegröße = LFQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = RXv2
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 1 MB
Grenzfrequenz = 120MHz
RAM Speicher-Größe = 256 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Anzahl der I2C-Kanäle = 3
Betriebstemperatur max. = +85 °C

120 MHz 32-Bit-RX-MCU, On-Chip-FPU, 240 DMIPS, bis zu 2 MB Flash-Speicher (unterstützt die Dual-Bank-Funktion), 640 KB SRAM, verschiedene Kommunikationsschnittstellen einschließlich Ethernet-MAC, SD-Host-Schnittstelle, SD-Slave-Schnittstelle, Quad-SPI und CAN, 12-Bit-A/D-Wandler, RTC, Verschlüsselungsfunktionen, CMOS-Kameraschnittstelle, Grafik-LCD-Controller, 2D-Zeichen-Engine.
Weitere Informationen:
Familie:
RX65N
Gehäusegröße:
LFQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
RXv2
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
1 MB
Grenzfrequenz:
120MHz
RAM Speicher-Größe:
256 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Anzahl der I2C-Kanäle:
3
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 1891607, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Renesas Electronics, R5F56519BDFM#30, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.058,6608*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 6,61663* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.149,0512*
€ 1.367,37093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.144,5904*
€ 1.362,06258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.111,00*
€ 1.322,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.087,5504*
€ 1.294,18498
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.058,6608*
€ 1.259,80635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.