Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit 3.0 Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 8-polig / 2-reihig, Raster 3.0mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1891439
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43045-0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1891439
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Leiterplatten Header
Serie = Micro-Fit 3.0
Raster = 3.0mm
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 8.5A
Betriebsspannung = 600,0 V

Passende Nägel und lötbare Clips erhältlich. Bietet Stiftleisten-Halt und Zugentlastungsoptionen SMT-, Presssitz- oder SMD-kompatible Versionen erhältlich. Bietet Entwurfsflexibilität. Bietet Optionen für viele Anwendungsanforderungen. Hochtemperatur-LCP-Kopfbehalt260 °C IR-Aufschmelzverfahren. Vollständig polarisierte GehäuseVerhindert versehentliche FehlmattigPositive LatchingStellt eine zuverlässige Verbindung sicher. Vollständig isolierte Anschlüsse. Schützen Sie vor möglichen Schäden an den Klemmen während der Handhabung und Montage. Optionale Terminal Position Assurance (TPA)-Merkmale. Reduziert Montagefehler, die zu Terminal Back-outs führen. Einreihig: Einteiliges Stecker- und Buchsendesign mit integrierter Sekundärverriegelung. Zweireihig: Zweiteilige TPA-DesignAnwendungsConsumerWascher und TrockeneisersSpielemaschinenDruckerDruckersRefrigersSicherungSicherheitssystemsVerkaufsmaschinenWeiß goodsTelekommunikations-/NetzwerkRouter und sServerServiceMedicalDiagnosegeräte PatientenüberwachungenTragbare EnergySolar powerAutotiveHarness HerstellungenNicht abgedichtete Anwendungen innerhalb von Geräten
Weitere Informationen:
Serie:
Micro-Fit 3.0
Raster:
3.0mm
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
8.5A
Betriebsspannung:
600,0 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.551,5424*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.440 Stück (ab € 1,07746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.654,8912*
€ 1.969,32053
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.613,3328*
€ 1.919,86603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.570,3344*
€ 1.868,69794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.556,0064*
€ 1.851,64762
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.551,5424*
€ 1.846,33546
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.