Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini-Fit Crimpsteckverbinder-Gehäuse Buchse 10mm, 5-polig / 2-reihig, Kabelmontage für 42815


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1891415
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     42816-0512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
grundleiste für leiterplattensteckv...
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 10mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Mini-Fit
Länge = 50.9mm
Breite = 34.4mm
Gehäusematerial = Polyester

Mini-Fit Sr., 10,00mm Rastermaß Buchsengehäuse, einreihig, 5 Stromkreise, schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
10mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Mini-Fit
Länge:
50.9mm
Breite:
34.4mm
Gehäusematerial:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: 1891415, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 428160512, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,8425*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 450 Stück (ab € 1,37965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 859,473*
€ 1.022,77287
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 729,4005*
€ 867,9866
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 699,633*
€ 832,56327
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 674,82*
€ 803,0358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 654,8625*
€ 779,28638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 640,611*
€ 762,32709
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 620,8425*
€ 738,80258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.