Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit 3.0 Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 12-polig / 2-reihig, Raster 3.0mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1891413
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43045-1212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1891413
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Leiterplatten Header
Serie = Micro-Fit 3.0
Raster = 3.0mm
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Seriennummer = 43045
Betriebsspannung = 600,0 V

Passende Nägel und lötbare Clips erhältlich. Bietet Stiftleisten-Halt und Zugentlastungsoptionen SMT-, Presssitz- oder SMD-kompatible Versionen erhältlich. Bietet Entwurfsflexibilität. Bietet Optionen für viele Anwendungsanforderungen. Hochtemperatur-LCP-Kopfbehalt260 °C IR-Aufschmelzverfahren. Vollständig polarisierte GehäuseVerhindert versehentliche FehlmattigPositive LatchingStellt eine zuverlässige Verbindung sicher. Vollständig isolierte Anschlüsse. Schützen Sie vor möglichen Schäden an den Klemmen während der Handhabung und Montage. Optionale Terminal Position Assurance (TPA)-Merkmale. Reduziert Montagefehler, die zu Terminal Back-outs führen. Einreihig: Einteiliges Stecker- und Buchsendesign mit integrierter Sekundärverriegelung. Zweireihig: Zweiteilige TPA-DesignAnwendungsConsumerWascher und TrockeneisersSpielemaschinenDruckerDruckersRefrigersSicherungSicherheitssystemsVerkaufsmaschinenWeiß goodsTelekommunikations-/NetzwerkRouter und sServerServiceMedicalDiagnosegeräte PatientenüberwachungenTragbare EnergySolar powerAutotiveHarness HerstellungenNicht abgedichtete Anwendungen innerhalb von Geräten
Weitere Informationen:
Serie:
Micro-Fit 3.0
Raster:
3.0mm
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Seriennummer:
43045
Betriebsspannung:
600,0 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.258,66944*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.008 Stück (ab € 1,24868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.520,28576*
€ 1.809,14005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.420,50384*
€ 1.690,39957
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.354,43952*
€ 1.611,78303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.319,50224*
€ 1.570,20767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.288,96992*
€ 1.533,8742
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.258,66944*
€ 1.497,81663
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.