| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1891412 Herst.-Nr.: 42816-0312 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 3 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 10mm Gender = Buchse Montagetyp = Kabelmontage Serie = Mini-Fit Länge = 30.9mm Breite = 34.4mm Gehäusematerial = Polyamid
Mini-Fit Sr., 10,00mm Rastermaß Buchsengehäuse, einreihig, 3 Stromkreise, schwarz Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 3 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 10mm | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Kabelmontage | Serie: | Mini-Fit | Länge: | 30.9mm | Breite: | 34.4mm | Gehäusematerial: | Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1891412, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 428160312, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs |
| | |
| |