Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini-Fit Jr. Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 6-polig / 2-reihig, Raster 4.2mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1891390
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-29-1068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
JR-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Serie = Mini-Fit Jr.
Raster = 4.2mm
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 13.0A
Betriebsspannung = 600,0 V

Mini-Fit Jr. Stiftleiste, zweireihig, rechtwinklig, mit Flansch für Leiterplattenmontage, 6 Stromkreise, PA-Polyamid-Nylon 6/6 94V-2, Zinnbeschichtung (Sn)
Weitere Informationen:
Serie:
Mini-Fit Jr.
Raster:
4.2mm
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
13.0A
Betriebsspannung:
600,0 V
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Servokabel, Stiftleiste, stiftleiste molex 6polig, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 2-reihig, 1891390, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 39291068, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,75*
1
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 1,11*
1 Tag
6673
1
€ 14,99*
ab € 0,578*
€ 1,489*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 375,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39012060
ab € 0,0927*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.