Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 764 Vinyl Markierungsband Blau Typ Bodenmarkierungsband, Stärke 0.125mm, 50mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Scotch 764 Vinyl Markierungsband Blau Typ Bodenmarkierungsband, Stärke 0.125mm, 50mm x 33m
Artikel-Nr.:
     108EL-1891332
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     764i Bl 50x33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
Klebebandtyp = Bodenmarkierungsband
Trägermaterial = Vinyl
Breite = 50mm
Länge = 33m
Stärke = 0.125mm
Bedruckt = Nein
Haftfestigkeit = 2,1 N/cm
Zugfestigkeit = 22.8N/cm
Reißdehnung = 180%
Betriebstemperatur max. = +29°C
Betriebstemperatur min. = +16°C
Klebermaterial = Gummi
Modellnummer = Scotch 764

3M ® Universal-Vinylband 764i, 50 mm x 33 m, Blau3M-Universal-Vinylband 764 wird für alle nicht kritischen Anwendungen verwendet, einschließlich Farbcodierung, Bündelung und Sicherheitsmarkierung. Unser korrosionsbeständiges, flexibles Vinylband ist ideal zum Schutz von Teilen, Geräten und Produkten vor Abrieb. Finden Sie dutzende Möglichkeiten, 3M-Universal-Vinylband 764 zu verwenden. Unser Vinylband ist perfekt für alle nicht-kritischen Anwendungen. Es ist nicht korrosiv, flexibel, abriebfest, anpassungsfähig, verschleißfest, leicht anzuwenden, vielseitig und feuchtigkeitsbeständig.Eigenschaften und Vorteile• Kostengünstig Vinylband Option für Farbcodierung, Bündelung und Sicherheitsmarkierung in Bereichen mit geringem Verkehrsaufkommen • Schnellstick und gute Haltekraft auf vielen Substraten • Das leicht aufzubringbare Band erstreckt sich um Ecken und sorgt für einen zuverlässigen festen Sitz • Die formbare Rückseite macht Vinylband ideal für den Einsatz auf Gebogene und unregelmäßige Oberflächen • Erhältlich in einer Vielzahl von Farben für verschiedene Anwendungen AnwendungenAnwendungenWenn Sie nicht mit rauen Bedingungen oder der Notwendigkeit eines langfristigen sauberen Entfernens umgehen, ist dieses Universal-Vinylband eine kostengünstige Wahl für eine Vielzahl von Gefahren-, Sicherheitsmarkierungen- und Farbcodierungsanwendungen.Das 3M-Universal-Vinylband 764 ist eine kostengünstige Wahl für eine Vielzahl von Gefahren-, Sicherheitsmarkierungen- und Farbcodierungsanwendungen, wenn Sie nicht mit rauen Bedingungen oder der Notwendigkeit einer langfristigen sauberen Entfernung umgehen.PflegeWährend Vinylbänder den meisten gängigen Lösungsmitteln widerstehen, sollte darauf geachtet werden, Ketone, chlorierte Kohlenwasserstoffe und Ester in Lacken, Verdünnern, Entfetter, Farbabisolierern usw. zu vermeiden, die dazu führen können, dass die Rückseite anschwellen oder sich wellen kann. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn sie auf eine saubere, trockene Oberfläche bei Temperaturen zwischen 60 °F und 80 °F (16 °C bis 27 °C) aufgetragen werden.Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Bodenmarkierungsband
Trägermaterial:
Vinyl
Breite:
50mm
Länge:
33m
Stärke:
0.125mm
Bedruckt:
Nein
Haftfestigkeit:
2,1 N/cm
Zugfestigkeit:
22.8N/cm
Reißdehnung:
180%
Betriebstemperatur max.:
+29°C
Betriebstemperatur min.:
+16°C
Klebermaterial:
Gummi
Modellnummer:
Scotch 764
Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband blau 50mm 33m, markierband, markierband blau, 1891332, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Sicherheits- und Trassierbänder, 3M, 764iBl50x33, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Safety & Hazard Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1719693
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.