Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler, 1 Niedrige Abfallspannung WLCSP, 15-Pin, Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1890188
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FUSB251UCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = WLCSP
Pinanzahl = 15
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 1.52 x 2.09 x 0.39mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 2.09mm
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
WLCSP
Pinanzahl:
15
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
1.52 x 2.09 x 0.39mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
2.09mm
Weitere Suchbegriffe: 1890188, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, FUSB251UCX, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.120,00*
1 Packung enthält 4.000 Stück (€ 0,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.