| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1890039 Herst.-Nr.: 1890039 EAN/GTIN: 5059045129363 |
| |
|
| | |
| Typ = Rolle Anwendung = Öl Absorptionsvermögen = 50 L Anzahl pro Packung = 1
Rolle nur für Öl von RS ProDie RS Pro Ölrolle in Größe 40 cm x 40 m (B x L). Er wurde für die selektive Rückgewinnung von Ölen und ölbasierten Flüssigkeiten entwickelt und weist Wasser wie Kraftstoffe, Schmierstoffe (mineralisch und pflanzlich) und andere kohlenwasserstoffbasierte Flüssigkeiten ab. Er besteht aus hochwertigem Polypropylen und hat eine offene Oberfläche für eine schnelle Saugfähigkeit.Eigenschaften und Vorteile• Perforiert für wirtschaftlichen Einsatz • 50 l saugfähige Kapazität • Nur Ölabsorber sind in der Regel weißZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20: 2014 • BS EN 61340-5-1: 2007 Weitere Informationen: | | Typ: | Rolle | Anwendung: | Öl | Absorptionsvermögen: | 50 L | Anzahl pro Packung: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Sperren, Ölsperren, saugrolle für öl, bindevlies rollen, bindevlies, 1890039, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel, RS PRO, H0404040, Site Safety, Spillage Control, Spill Absorbents |
| | |
| |