| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1890031 Herst.-Nr.: 1890031 EAN/GTIN: 5059045129295 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Pad Anwendung = Chemie Absorptionsvermögen = 60 L Anzahl pro Packung = 100
Absorbierender chemischer Polster von RS ProDas RS Pro Chemikalienpad hat eine Größe von 50 cm x 40 cm (L x B). Es ist ein einseitiges laminiertes 100 %-Polypropylen-Pad mit einem schallgeklebten Kern und einer gespinnten Deckschicht. Top. Die schmelzgeblasenen saugfähigen Pads sind ideal für die Rückgewinnung von verschütteten Flüssigkeiten über einen größeren Bereich oder als vielseitige Option für Pads. Saugfähige Pads sind nicht nur ein ausgezeichnetes Produkt, um unsere Leckagesätze zu ergänzen, sondern auch eine ideale Lösung für die regelmäßige Wartung und das Einweichen von kleinen Verschüttungen und Lecks am Arbeitsplatz.Eigenschaften und Vorteile• 60 l saugfähige Kapazität • Farbe: GelbZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20: 2014 • BS EN 61340-5-1: 2007 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Pad | Anwendung: | Chemie | Absorptionsvermögen: | 60 L | Anzahl pro Packung: | 100 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sorbents, bindevlies tücher, bindevlies, bindevlies chemikalien, 1890031, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel, RS PRO, C0484146, Site Safety, Spillage Control, Spill Absorbents |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |