Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckerfilter, 250 V ac / 8A, Snap-In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1889669
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-107-476
EAN/GTIN:
     5059045833178
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Serie = DD12
Nennstrom = 8A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Snap-In
Abmessungen = 52 x 60.9 x 32.5mm

IEC-Geräteeingang C14 mit Filter, Sicherungshalter 1- oder 2-polig, Netzschalter 2-polig.Frontplattenmontage: Von der Vorderseite anschraubbar 4 Funktionen: Geräteeingangsschutz, Netzschalter 2-polig, Sicherungshalter für Sicherungseinsätze 5 x 20 mm 1- oder 2-polig, Netzfilter in Standard- und medizinischer Ausführung V-Lock-Kerbe Standard Schnellanschlussklemmen, 6,3 x 0,8 mm Alleinstellungsmerkmal Verschiedene Montageoptionen Attraktives flaches Design Schalter für höchsten Einschaltstrom V-Lock-Kabelhalterung Merkmale Ultrakompakte Bauweise. Ideal für Anwendungen bei niedriger Bauhöhe Aluminiumgehäuse bietet eine gute Abschirmung Alle Einzelelemente sind bereits verdrahtet Ideal für Anwendungen mit hohen Kurzzeitbeanspruchungen Geeignet für den Einsatz in Geräten Geeignet für den Einsatz in medizinischen Geräten
Weitere Informationen:
Serie:
DD12
Nennstrom:
8A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Snap-In
Abmessungen:
52 x 60.9 x 32.5mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Netzentstörfilter, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, 1889669, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schurter, 3107476, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,02*
€ 29,78*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 22,35*
€ 34,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.