Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 400mA, 1 Linearregler VDFPN, 10-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1889330
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6984ATR
EAN/GTIN:
     5059045606772
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 400mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 440µA
Pinanzahl = 10
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 3.15 x 3.15 x 0.95mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Länge = 3.15mm

400 mA DC-Ausgangsstrom 4,5 V bis 36 V Betriebseingangsspannung Synchrone Gleichrichtung Niedriger Verbrauch oder rauscharmer Modus 75 μA IQ bei geringer Last (LCM VOUT = 3,3 V) 13 μA IQ-SHTDWN Einstellbarer FSW (250 kHz - 600 kHz) Ausgangsspannung einstellbar von 0,9 V. Für 3,3 V VOUT ist kein Widerstandsteiler erforderlich Vorspannung maximiert bei geringer Last den Wirkungsgrad 350 mA Talstrombegrenzung Konstantes Einschaltzeit-Steuerungsschema PGOOD offener Kollektor thermische Abschaltung Anwendung Batteriebetriebene Anwendungen (LCM) Sensoren (LNM) E-Messung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
400mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
440µA
Pinanzahl:
10
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
3.15 x 3.15 x 0.95mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Länge:
3.15mm
Weitere Suchbegriffe: 1889330, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L6984ATR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.