| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1889289 Herst.-Nr.: A7986ATR EAN/GTIN: 5059045753698 |
| |
|
| | |
| Reglertyp = LinearreglerA Ausgangsspannung = 0,6→ 38 V Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = HSOPmA Pinanzahl = 8 Ausgangs-Typ = Einstellbar Abmessungen = 5 x 4 x 1.6mm Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm Automobilstandard = AEC-Q100mm
Der A7986A ist ein Abwärtsschaltregler mit einem 3,7 A (min.) strombegrenzten integrierten Leistungs-MOSFET, sodass er je nach Anwendungsbedingungen bis zu 3 A Strom an die Last liefern kann. Die Eingangsspannung kann zwischen 4,5 V und 38 V liegen, während die Ausgangsspannung von 0,6 V bis VIN eingestellt werden kann. Das Gerät benötigt einen minimalen Satz externer Komponenten und umfasst einen internen 250-kHz-Schaltfrequenzoszillator, der extern auf bis zu 1 MHz eingestellt werden kann. Das HSOP8-Gehäuse mit freiliegendem Pad ermöglicht die Reduzierung von RTH(JA) auf bis zu 40 °C/W.3 A DC-Ausgangsstrom 4,5 V bis 38 V Eingangsspannung Ausgangsspannung einstellbar von 0,6 V. 250 kHz Schaltfrequenz, programmierbar bis zu 1 MHz Interner Sanftanlauf und Aktivierung Niedriger Dropout-Betrieb: 100 % Arbeitszyklus Spannungsvorlauf Nulllaststrombetrieb Überstrom- und Wärmeschutz HSOP8-Gehäuse Anwendungen Speziell für den Einsatz in der Automobilindustrie Kfz-LED-Ansteuerung Weitere Informationen: | | Reglertyp: | LinearreglerA | Ausgangsspannung: | 0,6→ 38 V | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | HSOPmA | Pinanzahl: | 8 | Ausgangs-Typ: | Einstellbar | Abmessungen: | 5 x 4 x 1.6mm | Betriebstemperatur max.: | +150 °Cmm | Automobilstandard: | AEC-Q100mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1889289, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, A7986ATR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators |
| | |
| |