Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler HSOP, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1889277
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     A5973ADTR
EAN/GTIN:
     5059045817871
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = LinearreglerA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 10 mV
Load-Regulation = 15 mV
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 2.7mA
Referenzspannung = 3.399V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 5 x 4 x 1.6mm
Eingangsspannung max. = 36 Vmm
Automobilstandard = AEC-Q100mm

Qualifiziert gemäß den AEC-Q100-Anforderungen (weitere Details siehe PPAP) 1,5 A DC-Ausgangsstrom Betriebseingangsspannung von 4 V bis 36 V 3,3 V / (± 2 %) Referenzspannung Ausgangsspannung einstellbar von 1,235 V bis VIN Niedriger Dropout-Betrieb: 100 % Arbeitszyklus 500 kHz intern feste Frequenz Spannungsvorlauf Nulllaststrombetrieb Interne Strombegrenzung Sperre für Nullstromverbrauch Synchronisierung Schutz gegen Rückkopplungstrennung thermische Abschaltung Anwendungen Speziell für den Einsatz in der Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LinearreglerA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
10 mV
Load-Regulation:
15 mV
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
2.7mA
Referenzspannung:
3.399V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
5 x 4 x 1.6mm
Eingangsspannung max.:
36 Vmm
Automobilstandard:
AEC-Q100mm
Weitere Suchbegriffe: 1889277, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, A5973ADTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.