Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex C-Grid III Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 3.0A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1888761
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90120-0762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
molex stiftleiste 2pol
Serie = C-Grid III
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 3.0A
Anschlagstiftlänge = 6.75mm
Passende Stiftlänge = 2.9mm
Betriebsspannung = 350,0 V

C-Grid III Stiftsockel mit 2,54 mm Rastermaß, einreihig, senkrecht, 2 Stromkreise, 0,38 μm Gold-Selektivbeschichtung (Au)
Weitere Informationen:
Serie:
C-Grid III
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
3.0A
Anschlagstiftlänge:
6.75mm
Passende Stiftlänge:
2.9mm
Betriebsspannung:
350,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, molex stiftleiste, 1888761, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 901200762, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
6000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,30*
25
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,40*
1 Tag
101
5
€ 5,95*
ab € 0,298*
€ 0,7753*
1 Tag
4754
1
€ 14,99*
ab € 0,277*
€ 0,961*
2
€ 5,90*
ab € 0,248*
€ 0,992*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6000 Stück ( entspricht € 1.800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
90120-0122
ab € 0,168*
Ähnlich
Multicomp
SPC20481
ab € 0,0346*
Ähnlich
Molex
90120-0922
ab € 0,47*
Ähnlich
TE Connectivity
5-146130-4
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.