Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accuride Auszugsschiene Edelstahl L. 300mm, 120kg Last, Weg L. 342mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1886958
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DS5322-0030-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1886958
Sicherheit & Eisenwaren
Türsteuerungen & Dichtungen
Schubladenschienen
Material = Edelstahl
Länge geschlossen = 300mm
Weglänge = 342mm
Erweiterung = 100%
Gesamthöhe = 53mm
Last max. = 120kg
Selbstschließend = Ja

Nennbelastung bis zu 120 kg 100 % + Verlängerung Schienendicke: 20,7 mm Ideal für Umgebungen, in denen für Weichstahl Korrosionsgefahr besteht. Haltend Inklusive Montagehalterungen mit Ausrichtungsstiften
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Länge geschlossen:
300mm
Weglänge:
342mm
Erweiterung:
100%
Gesamthöhe:
53mm
Last max.:
120kg
Selbstschließend:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 104,29*
€ 134,23*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 81,11*
€ 179,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,23*
€ 159,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,24*
€ 158,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,15*
€ 151,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,54*
€ 136,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,29*
€ 124,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.