Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Keramikresonator 3.58MHz ±0.5% 30Ω 33pF ±0,1% 3-Pin 6 x 3 x 1.5mm Oberflächenmontage ±0.3%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1886797
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AWSCR-3.58CPLA-C33-T4
EAN/GTIN:
     5059045824121
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Resonanzfrequenz = 3.58MHz
Frequenz-Toleranz = ±0.5%
Belastungskapazität = 33pF
Resonanzwiderstand = 30Ω
Frequenz-Alterung = ±0,1%
Frequenz-Stabilität = ±0.3%
Montageart = Oberflächenmontage
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 6 x 3 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 6mm
Betriebstemperatur max. = 85°C
Breite = 3mm

Industriestandard-Abmessung Niedrige Resonanzimpedanz Integrierte Kapazitätsoptionen Große Betriebstemperaturen im erweiterten Industriebereich Anwendungen Messsysteme Fernbedienung Mikroprozessor Industrielle Steuerung Elektrische Geräte
Weitere Informationen:
Resonanzfrequenz:
3.58MHz
Frequenz-Toleranz:
±0.5%
Belastungskapazität:
33pF
Resonanzwiderstand:
30Ω
Frequenz-Alterung:
±0,1%
Frequenz-Stabilität:
±0.3%
Montageart:
Oberflächenmontage
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
6 x 3 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
6mm
Betriebstemperatur max.:
85°C
Breite:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 1886797, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, Abracon, AWSCR358CPLAC33T4, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.