Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Keramikresonator 4.91MHz ±0.5% 30Ω 30pF ±0,1% 3-Pin 6 x 3 x 1.5mm Oberflächenmontage ±0.3%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1886756
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AWSCR-4.91CPLA-C30-T4
EAN/GTIN:
     5059045839064
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Resonanzfrequenz = 4.91MHz
Frequenz-Toleranz = ±0.5%
Belastungskapazität = 30pF
Resonanzwiderstand = 30Ω
Frequenz-Alterung = ±0,1%
Frequenz-Stabilität = ±0.3%
Montageart = Oberflächenmontage
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 6 x 3 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 6mm
Betriebstemperatur max. = 85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Resonanzfrequenz:
4.91MHz
Frequenz-Toleranz:
±0.5%
Belastungskapazität:
30pF
Resonanzwiderstand:
30Ω
Frequenz-Alterung:
±0,1%
Frequenz-Stabilität:
±0.3%
Montageart:
Oberflächenmontage
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
6 x 3 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
6mm
Betriebstemperatur max.:
85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1886756, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, Abracon, AWSCR491CPLAC30T4, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.