Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Keramikresonator 8MHz ±0.5% 40Ω 33pF 3-Pin 3.2 x 1.3 x 1mm Oberflächenmontage ±0.2%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1886699
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AWSCR-8.00CELB-C33-T3
EAN/GTIN:
     5059045838838
Suchbegriffe:
Resonator
resonator 8.0 mhz
resonator
Resonanzfrequenz = 8MHz
Frequenz-Toleranz = ±0.5%
Belastungskapazität = 33pF
Resonanzwiderstand = 40Ω
Frequenz-Stabilität = ±0.2%
Montageart = Oberflächenmontage
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.2 x 1.3 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 3.2mm
Betriebstemperatur max. = 125°C
Breite = 1.3mm
Weitere Informationen:
Resonanzfrequenz:
8MHz
Frequenz-Toleranz:
±0.5%
Belastungskapazität:
33pF
Resonanzwiderstand:
40Ω
Frequenz-Stabilität:
±0.2%
Montageart:
Oberflächenmontage
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.2 x 1.3 x 1mm
Höhe:
1mm
Länge:
3.2mm
Betriebstemperatur max.:
125°C
Breite:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1886699, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, Abracon, AWSCR800CELBC33T3, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.