Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Keramikresonator 3.68MHz ±0.5% 30Ω 33pF ±0,1% 3-Pin 6 x 3 x 1.5mm Oberflächenmontage ±0.3%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1886692
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AWSCR-3.68CPLA-C33-T4
EAN/GTIN:
     5059045824855
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Resonanzfrequenz = 3.68MHz
Frequenz-Toleranz = ±0.5%
Belastungskapazität = 33pF
Resonanzwiderstand = 30Ω
Frequenz-Alterung = ±0,1%
Frequenz-Stabilität = ±0.3%
Montageart = Oberflächenmontage
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 6 x 3 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 6mm
Betriebstemperatur max. = 85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Industriestandard-Abmessung Niedrige Resonanzimpedanz Integrierte Kapazitätsoptionen Große Betriebstemperaturen im erweiterten Industriebereich Anwendungen Messsysteme Fernbedienung Mikroprozessor Industrielle Steuerung Elektrische Geräte
Weitere Informationen:
Resonanzfrequenz:
3.68MHz
Frequenz-Toleranz:
±0.5%
Belastungskapazität:
33pF
Resonanzwiderstand:
30Ω
Frequenz-Alterung:
±0,1%
Frequenz-Stabilität:
±0.3%
Montageart:
Oberflächenmontage
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
6 x 3 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
6mm
Betriebstemperatur max.:
85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1886692, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, Abracon, AWSCR368CPLAC33T4, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.