Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Keramikresonator 8MHz ±0.5% 40Ω 10pF 3-Pin 3.2 x 1.3 x 1mm Oberflächenmontage ±0.2%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1886679
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AWSCR-8.00CELB-C10-T3
EAN/GTIN:
     5059045823216
Suchbegriffe:
Resonator
resonator 8.0 mhz
resonator
Resonanzfrequenz = 8MHz
Frequenz-Toleranz = ±0.5%
Belastungskapazität = 10pF
Resonanzwiderstand = 40Ω
Frequenz-Stabilität = ±0.2%
Montageart = Oberflächenmontage
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.2 x 1.3 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 3.2mm
Betriebstemperatur max. = 125°C
Breite = 1.3mm
Weitere Informationen:
Resonanzfrequenz:
8MHz
Frequenz-Toleranz:
±0.5%
Belastungskapazität:
10pF
Resonanzwiderstand:
40Ω
Frequenz-Stabilität:
±0.2%
Montageart:
Oberflächenmontage
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.2 x 1.3 x 1mm
Höhe:
1mm
Länge:
3.2mm
Betriebstemperatur max.:
125°C
Breite:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1886679, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, Abracon, AWSCR800CELBC10T3, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.