Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Keramikresonator 10MHz ±0.5% 40Ω 33pF 3-Pin 3.2 x 1.3 x 1mm Oberflächenmontage ±0.2%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1886665
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AWSCR-10.00CELA-C33-T3
EAN/GTIN:
     5059045838807
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Resonanzfrequenz = 10MHz
Frequenz-Toleranz = ±0.5%
Belastungskapazität = 33pF
Resonanzwiderstand = 40Ω
Frequenz-Stabilität = ±0.2%
Montageart = Oberflächenmontage
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.2 x 1.3 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 3.2mm
Betriebstemperatur max. = 85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Industriestandard-Abmessung Niedrige Resonanzimpedanz Integrierte Kapazitätsoptionen Große Betriebstemperaturen im erweiterten Industriebereich Anwendungen Messsysteme Fernbedienung Mikroprozessor Industrielle Steuerung Elektrische Geräte
Weitere Informationen:
Resonanzfrequenz:
10MHz
Frequenz-Toleranz:
±0.5%
Belastungskapazität:
33pF
Resonanzwiderstand:
40Ω
Frequenz-Stabilität:
±0.2%
Montageart:
Oberflächenmontage
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.2 x 1.3 x 1mm
Höhe:
1mm
Länge:
3.2mm
Betriebstemperatur max.:
85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1886665, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, Abracon, AWSCR1000CELAC33T3, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.