Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Keramikresonator 2MHz ±0.5% 100Ω 15pF ±0,1% 3-Pin 6 x 3 x 1.8mm Oberflächenmontage ±0.3%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1886633
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AWSCR-2.00CPLA-C15-T4
EAN/GTIN:
     5059045830603
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Resonanzfrequenz = 2MHz
Frequenz-Toleranz = ±0.5%
Belastungskapazität = 15pF
Resonanzwiderstand = 100Ω
Frequenz-Alterung = ±0,1%
Frequenz-Stabilität = ±0.3%
Montageart = Oberflächenmontage
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 6 x 3 x 1.8mm
Höhe = 1.8mm
Länge = 6mm
Betriebstemperatur max. = 85°C
Breite = 3mm
Weitere Informationen:
Resonanzfrequenz:
2MHz
Frequenz-Toleranz:
±0.5%
Belastungskapazität:
15pF
Resonanzwiderstand:
100Ω
Frequenz-Alterung:
±0,1%
Frequenz-Stabilität:
±0.3%
Montageart:
Oberflächenmontage
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
6 x 3 x 1.8mm
Höhe:
1.8mm
Länge:
6mm
Betriebstemperatur max.:
85°C
Breite:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 1886633, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, Abracon, AWSCR200CPLAC15T4, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.