Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter DG11 IEC-Steckverbinder C14, C18 250 V, Buchse / 10A, Steckverbinder, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1886551
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-109-713
EAN/GTIN:
     5059045746737
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätedose 10a
IEC Steckverbindertyp = C14, C18
Gender = Buchse
Nennstrom = 10 A, 15A
Anschlussart = Steckverbinder
Schaltertyp = 2-polig
Betriebsspannung = 250 V
Serie = DG11

IEC-Geräteeingang C14 oder C18 mit 2-poligem Überlastschalter TA35.Frontplattenmontage: Aufschraubbare Version von der Vorder- oder Rückseite, Snap-In-Version von der Vorderseite 2 Funktionen: Geräteeingang, Schutzklasse I oder II, Überlastschalter Typ TA35, 2-polig Vorverdrahtete Kopplung V-Lock-Kerbe Standard Terminal für Schnellverbindung 6,3 x 0,8 mm Verschiedene Montageoptionen Versenkte Wippe verhindert versehentliche Manipulation Kompatibel mit V-Lock-Kabelhalterung Merkmale Steckverbinder und Überlastschalter sind vorverdrahtet Überlastschalter nicht beleuchtet oder beleuchtet
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14, C18
Gender:
Buchse
Nennstrom:
10 A, 15A
Anschlussart:
Steckverbinder
Schaltertyp:
2-polig
Betriebsspannung:
250 V
Serie:
DG11
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätedose 2polig, kaltgerätestecker, 1886551, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, 3109713, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.