Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MCT Dünnschicht SMD-Widerstand 100kΩ ±0.1% / 0.1W ±25ppm/K, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1885566
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MCT06030D1003BP500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstand
Widerstand = 100kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/K
Serie = MCT
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
100kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/K
Serie:
MCT
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, thin film widerstand, 1885566, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, MCT06030D1003BP500, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,06097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 373,15*
€ 444,0485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 369,25*
€ 439,4075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 330,80*
€ 393,652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 325,45*
€ 387,2855
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 304,85*
€ 362,7715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.