Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon FRAM-Speicher 16kbit, 2K x 8 Bit 20ns SPI SMD SOIC 8-Pin 2,7 V bis 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon FRAM-Speicher 16kbit, 2K x 8 Bit 20ns SPI SMD SOIC 8-Pin 2,7 V bis 3,6 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1885416
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FM25L16B-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FRAM
FRAM Speicher
fram soic 16
fram speicher
Speicher Größe = 16kbit
Organisation = 2K x 8 Bit
Interface-Typ = SPI
Datenbus-Breite = 8bit
Zugriffszeit max. = 20ns
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.97 x 3.98 x 1.48mm
Länge = 4.97mm
Breite = 3.98mm
Höhe = 1.48mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Automobilstandard = AEC-Q100

FRAM, Cypress-Halbleiter. Ferroelectric Random Access Memory (F-RAM) ist energieeffizient und verfügt über die höchste Zuverlässigkeit der nicht flüchtigen RAM-Speicher sowohl für serielle als auch parallele Schnittstellen. Teile mit Suffix A wurden für den Einsatz in der Automobilindustrie konzipiert und sind AEC-Q100-zertifiziert. Nicht flüchtiger ferroelektrischer RAM-Speicher Hohe Schreibgeschwindigkeit Lange Lebensdauer Geringer Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16kbit
Organisation:
2K x 8 Bit
Interface-Typ:
SPI
Datenbus-Breite:
8bit
Zugriffszeit max.:
20ns
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.97 x 3.98 x 1.48mm
Länge:
4.97mm
Breite:
3.98mm
Höhe:
1.48mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: 1885416, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, FM25L16BG, Semiconductors, Memory Chips, FRAM Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 48.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 97 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 97 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 194 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 485 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 582 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 970 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 1067 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 48500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.