Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon FRAM-Speicher 256kbit, 32K x 8 bit 450ns I2C SMD SOIC 8-Pin 2 V bis 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon FRAM-Speicher 256kbit, 32K x 8 bit 450ns I2C SMD SOIC 8-Pin 2 V bis 3,6 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1885403
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FM24V02A-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FRAM
FRAM Speicher
fram soic 16
fram speicher
Speicher Größe = 256kbit
Organisation = 32K x 8 bit
Interface-Typ = I2C
Datenbus-Breite = 8bit
Zugriffszeit max. = 450ns
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.97 x 3.98 x 1.48mm
Länge = 4.97mm
Breite = 3.98mm
Höhe = 1.48mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 2 V

FRAM, Cypress-Halbleiter. Ferroelectric Random Access Memory (F-RAM) ist energieeffizient und verfügt über die höchste Zuverlässigkeit der nicht flüchtigen RAM-Speicher sowohl für serielle als auch parallele Schnittstellen. Teile mit Suffix A wurden für den Einsatz in der Automobilindustrie konzipiert und sind AEC-Q100-zertifiziert. Nicht flüchtiger ferroelektrischer RAM-Speicher Hohe Schreibgeschwindigkeit Lange Lebensdauer Geringer Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
256kbit
Organisation:
32K x 8 bit
Interface-Typ:
I2C
Datenbus-Breite:
8bit
Zugriffszeit max.:
450ns
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.97 x 3.98 x 1.48mm
Länge:
4.97mm
Breite:
3.98mm
Höhe:
1.48mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Weitere Suchbegriffe: 1885403, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, FM24V02AG, Semiconductors, Memory Chips, FRAM Memory
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
97
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,63*
3
€ 4,00*
ab € 5,05*
€ 7,91*
1 Tag
667
1
€ 14,99*
ab € 4,93*
€ 10,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 97 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 194 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 291 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 582 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 1067 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 97 Stück
Mindestbestellmenge: 97 Stück ( entspricht € 740,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.