Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Kapazitiv Kapazitiver Berührungssensor 300mm, 400 MHz (Takt), SOIC 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon Kapazitiv Kapazitiver Berührungssensor 300mm, 400 MHz (Takt), SOIC 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1885387
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8CMBR3110-SX2I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Berührungssensor
Touch Sensor
berührungssensor
Sensor-Typ = Kapazitiv
Schaltfrequenz max. = 400 MHz (Takt)
Ausgangsstrom max. = -1 (High Level) mA, 10 (Low Level) mA
Ausgangsspannung max. = 0,6 V (niedriger Pegel)
Schaltabstand = 300mm
Schaltmodus = Analog
Ausgangs-Typ = PWM
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Versorgungsstrom max. = 140 mA
Abmessungen = 9.98 x 3.98 x 1.48mm
Höhe = 1.48mm
Länge = 9.98mm
Breite = 3.98mm

CapSense®-Berührungscontroller, Cypress Semiconductor. Eine Serie von programmierbaren System-on-Chip (PSoC ®)-Produkten von Cypress Semiconducto, einschließlich analoger Subsysteme mit Hardware zur kapazitiven Erfassung. Diese konfigurierbaren Geräte umfassen eine On-Board-MCU und zielen vor allem auf kapazitive Touchscreen-Anwendungen ab.
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Kapazitiv
Schaltfrequenz max.:
400 MHz (Takt)
Ausgangsstrom max.:
-1 (High Level) mA, 10 (Low Level) mA
Ausgangsspannung max.:
0,6 V (niedriger Pegel)
Schaltabstand:
300mm
Schaltmodus:
Analog
Ausgangs-Typ:
PWM
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Versorgungsstrom max.:
140 mA
Abmessungen:
9.98 x 3.98 x 1.48mm
Höhe:
1.48mm
Länge:
9.98mm
Breite:
3.98mm
Weitere Suchbegriffe: 1885387, Halbleiter, Sensor ICs, Näherungssensoren ICs, Infineon, CY8CMBR3110SX2I, Semiconductors, Proximity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.