Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cypress Semiconductor Kapazitiver Berührungssensor 300mm, 400 MHz (Takt), QFN 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cypress Semiconductor Kapazitiver Berührungssensor 300mm, 400 MHz (Takt), QFN 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1885386
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     CY8CMBR3108-LQXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Berührungssensor
Touch Sensor
berührungssensor
Sensor-Typ = Näherungsschalter
Schaltfrequenz max. = 400 MHz (Takt)
Ausgangsstrom max. = -1 (High Level) mA, 10 (Low Level) mA
Ausgangsspannung max. = 0,6 V (niedriger Pegel)
Schaltabstand = 300mm
Schaltmodus = Analog
Ausgangs-Typ = PWM
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 16
Versorgungsstrom max. = 140 mA
Abmessungen = 3 x 3 x 0.55mm
Höhe = 0.55mm
Länge = 3mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

CapSense®-Berührungscontroller, Cypress Semiconductor. Eine Serie von programmierbaren System-on-Chip (PSoC ®)-Produkten von Cypress Semiconducto, einschließlich analoger Subsysteme mit Hardware zur kapazitiven Erfassung. Diese konfigurierbaren Geräte umfassen eine On-Board-MCU und zielen vor allem auf kapazitive Touchscreen-Anwendungen ab.
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Näherungsschalter
Schaltfrequenz max.:
400 MHz (Takt)
Ausgangsstrom max.:
-1 (High Level) mA, 10 (Low Level) mA
Ausgangsspannung max.:
0,6 V (niedriger Pegel)
Schaltabstand:
300mm
Schaltmodus:
Analog
Ausgangs-Typ:
PWM
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
16
Versorgungsstrom max.:
140 mA
Abmessungen:
3 x 3 x 0.55mm
Höhe:
0.55mm
Länge:
3mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 1885386, Halbleiter, Sensor ICs, Näherungssensoren ICs, Cypress Semiconductor, CY8CMBR3108LQXI, Semiconductors, Proximity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 245.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 980 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 2450 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 4900 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 245000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.