Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Mikrocontroller CY8C58LP ARM Cortex-M3 32bit SMD 256 KB QFN 68-Pin 67MHz 64 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1885381
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C5888LTI-LP097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1885381
Halbleiter
Prozessoren und Mikrocontroller
Mikrocontroller
Familie = CY8C58LP
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 68
Gerätekern = ARM Cortex-M3
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 256 KB
Grenzfrequenz = 67MHz
RAM Speicher-Größe = 64 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der I2C-Kanäle = 1
Betriebstemperatur max. = +85 °C

PSoC 5LP (ARM Cortex-M3-Kern), Cypress. Der PSoC 5 LP (Programmable Embedded System-on-Chip) von Cypress Semiconductor umfasst einen konfigurierbaren Speicher, Mikrocontroller (MCU), analoge und digitale Peripheriegeräte – alles auf einem Chip (IC). Die PSoC 5LP Plattformarchitektur verfügt über einen 32-Bit-ARM Cortex-M3-Kern zusammen mit einem DAM-Controller (Direct Memory Access) und einen digitalen Filterprozessor mit bis zu 80 MHz.. Flexibles Routing Großer Spannungsbereich
Weitere Informationen:
Familie:
CY8C58LP
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
68
Gerätekern:
ARM Cortex-M3
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
256 KB
Grenzfrequenz:
67MHz
RAM Speicher-Größe:
64 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der I2C-Kanäle:
1
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 2.600 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 520 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2600 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.