Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech Zahnriemen 220 Zähne, Teilung 8mm, Maße 30mm x 1760mm, 50m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Contitech Zahnriemen 220 Zähne, Teilung 8mm, Maße 30mm x 1760mm, 50m/s
Contitech Zahnriemen 220 Zähne, Teilung 8mm, Maße 30mm x 1760mm, 50m/s
Artikel-Nr.:
     108EL-1884563
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     1760 8M 30 CXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1884563
Mechanische Kraftübertragung
Riemen und Riemenscheiben
Zahnriemen
Länge = 1760mm
Breite = 30mm
Teilung = 8mm
Anzahl der Zähne = 220
Geschwindigkeit max. = 50m/s
Zahnhöhe = 3.4mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Hochleistungs-Zahnriemen für hohe Kraftübertragung bei hohen GeschwindigkeitenTemperaturbeständig zwischen -20 °C und +100 °C, je nach Anwendung Antistatisch Mäßig ölbeständig Ozonbeständig Geeignet für den Einsatz in tropischem Klima Beständig gegen Alterung Geeignet für Gegenbiegung/Rückspannrollen Wartungsfrei Erhöhte Leistung
Weitere Informationen:
Länge:
1760mm
Breite:
30mm
Teilung:
8mm
Anzahl der Zähne:
220
Geschwindigkeit max.:
50m/s
Zahnhöhe:
3.4mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.