Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ Dreieckiger Schlüssel Grau für Schlosseinsatz Edelstahl B. 90mm H. 15mm L. 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1883696
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2546000
EAN/GTIN:
     4028177027510
Suchbegriffe:
1883696
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseschlösser
Produkt Typ = Dreikantschlüssel
Serie = SZ
Einsatzgröße = 8mm
Breite = 90mm
Höhe = 15mm
Länge = 55mm
Material = Edelstahl
Farbe = Grau
Zur Verwendung mit = Schlosseinsatz

Für Schlosseinsätze (ein Doppelbitschlüssel wird mit jedem Gehäuse geliefert).
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Dreikantschlüssel
Serie:
SZ
Einsatzgröße:
8mm
Breite:
90mm
Höhe:
15mm
Länge:
55mm
Material:
Edelstahl
Farbe:
Grau
Zur Verwendung mit:
Schlosseinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.