Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocol Foodlube® Spray Grease Aluminium Fett Weiß -50°C bis +160°C, Spray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1883435
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     15030
EAN/GTIN:
     5024747150304
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Alu-Spray
Aluminium Spray
Handelsname = Foodlube® Spray Grease
Schmiermittel Typ = Aluminiumkomplex
Produktform = Schmierfett
Gebinde Typ = Spray
Gebindegröße = 400 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Ja
NGLI-Klasse = 2
Farbe = Weiß
Betriebstemperatur min. = -50°C

Foodlube Sprühfett ist foodlube Universal 2 in einer Spraydose für eine bequeme Anwendung. Es ist ein weißes, ungiftiges lebensmitteltaugliches Sprühfett, das für die effektive Schmierung und den Schutz von Kugel-, Rollen- und Gleitlagern, Gleitlagern, Stiften, Verbindungen und Buchsen in Lebensmittel-, Pharma- und anderen sauberen Umgebungen entwickelt wurde.Bietet eine ausgezeichnete große Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +160 °C. Sehr beständig gegen Wasserabwaschung und bietet ausgezeichneten Korrosionsschutz. Ausgezeichnete Oxidationsstabilität, die zu verlängerten Nachschmierintervallen und einer Reduzierung des Schmiermittelverbrauchs führt. Ausgezeichnetes Allround-Schmiermittel mit langer Lebensdauer, verstärkt mit PTFE für verbesserte Schmierfähigkeit und Leistung. DETEX-Technologie - Röntgen- und metalldetektierbare Kunststoff-Aerosolkappen und -Betätigungselemente reduzieren das Risiko von Kunststoffverunreinigungen
Weitere Informationen:
Handelsname:
Foodlube® Spray Grease
Schmiermittel Typ:
Aluminiumkomplex
Produktform:
Schmierfett
Gebinde Typ:
Spray
Gebindegröße:
400 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Ja
NGLI-Klasse:
2
Farbe:
Weiß
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, alu-spray 400 ml, alu chrom spray, 1883435, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Fette, Rocol, 15030, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Greases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.