| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1883415 Herst.-Nr.: 1883415 EAN/GTIN: 5059045127406 |
| |
|
| | |
| Schleifmaterial = Aluminiumoxid Korngröße = P150 Klasse = Fein Blattgröße = 280 x 230mm Länge = 280mm Breite = 230mm Blattanzahl pro Pack = 25
RS Pro Emery-PlatteDas RS Pro Schleifblech hat ein Schleifmittel aus Aluminiumoxid und eine Körnung von 150 g. Er hat eine Länge von 280 mm und eine Breite von 230 mm. Wird in einer einfach zu bedienenden, wiederverschließbaren Verpackung geliefert, die eine schnelle und abfallfreie Anwendung ermöglicht.Eigenschaften und Vorteile• hochwertige Aluminiumoxid-Körnung, die mit einer starken, aber leicht abreißbaren J-gewichteten Gewebeunterlage verbunden ist • Die Anzahl der Blätter pro Packung beträgt 25Anwendungen• Geeignet für den Einsatz auf Rost, Metall, Lack und Nichteisenhals • beliebt für den Einsatz in der Automobilindustrie • entwickelt für allgemeine Wartungsarbeiten, Rostentfernung, Schleifen und Polieren Weitere Informationen: | | Schleifmaterial: | Aluminiumoxid | Korngröße: | P150 | Klasse: | Fein | Blattgröße: | 280 x 230mm | Länge: | 280mm | Breite: | 230mm | Blattanzahl pro Pack: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: metall schleifpapier, 1883415, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifpapier & Schleifblöcke, RS PRO, RSES150, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Sandpaper, Sanding Blocks & Pads |
| | |
| |